Motion
8P10P1CCR
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 215TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3515 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI01509960
N° MFR8P10P1CCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Severe Duty - Moteur IEEE 841 - 10 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 215TC , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3515 tr/min, montage horizontal/sans pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI01509960
N° MFR8P10P1CCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215TC
  • Dimension C de la longueur totale
    20.7 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    14.9 pi-lb
  • Poids
    185 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3515 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les moteurs à service intensif doivent résister aux éléments de traitement industriels les plus difficiles, et c’est exactement ce que fait la gamme de moteurs de marque U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Nos moteurs sont conçus pour être efficaces, fiables et conformes aux réglementations en matière d’efficacité énergétique. Fabriqués pour dépasser les normes IEEE 841 les plus strictes de l’industrie, nos moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont couramment utilisés dans les environnements de service intensif pour les pompes, compresseurs, ventilateurs, souffleurs et autres applications de traitement de matériaux. Ces moteurs robustes sont idéaux pour les applications à vitesse constante ou à convertisseur continu-alternatif que l’on retrouve généralement dans les industries pétrolière et gazière, chimique, de pâte et papier, des eaux usées, de l’automobile et de l’exploitation minière. Les moteurs 841 PLUS® de marque U.S. Motors® sont homologués comme étant efficaces NEMA Premium®. La construction en acier au silicium à faible perte et la conception simplifiée permettent à ces moteurs de fonctionner à des températures plus basses, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus faibles. La gamme de moteurs à usage intensif commerciaux et industriels haute performance de Nidec Motor Corporation est conçue pour aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie et à se conformer aux règlements. Ces moteurs sont généralement dotés de moteurs ouverts à l’épreuve des gouttes et entièrement fermés qui répondent ou dépassent les exigences d’efficacité NEMA Premium®. Si aucun de nos moteurs de série ne correspond à la facture, nous pouvons également personnaliser les moteurs ou systèmes à service intensif pour répondre à vos spécifications uniques.
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382008635
  • Courant maximal admissible
    11.8 A
  • Modèle
    BJ03
  • Catégorie de moteur
    Moteur IEEE 841
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    horizontal/sans pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    40BC02J3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
10 CH, 3520 TR/MIN, 8P10P1CCR, 460 V, 215TC
  • Système d’isolation Inverter Grade® (conforme à NEMA® MG-1 partie 31)
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge (puissance sinusoïdale)
  • Construction entièrement en fonte
  • Usine résistante à la corrosion et peinture chimique (test de pulvérisation salée de 250 heures)
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque CE) et quincaillerie plaquée zinc
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B (alimentation par onde sinusoïdale)
  • Isolants de roulement VBXX® pour protection IP55
  • Roulements ouverts regraissés de même taille et chapeaux de palier internes (cadre 180 et plus)
  • Alimentation de mise à la terre externe, rotor à revêtement époxy
  • 10:1 couple variable; couple 5:1 constant sur l’alimentation de l’onduleur
  • Équilibre de précision (< 0.05 po/s vibration)
  • Trois phases 460V
  • 1.15 pi2 sur onde sinusoïdale/1.0 pi2 sur alimentation de l’onduleur