Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 lb
- Durée de conservation2 ans
- Poids1.39 lb
Détails
- ApplicationRemplissage
- CouleurGris
- Temps de durcissement6 h
- Séchage complet6 heures
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rapport de mélange2:1
- Type de colisBaignoire
- Formulaire de produitColler
- TypeRempli d’acier, sous forme de bâtonnet
- Temps de travail30 min
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure