Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6875 po
- Largeur de la base2-3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.1250 à 8.1250 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Hauteur totale5.4375 po
- Longueur totale9.7500 po
- Largeur totale2.9375 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale11800 lbf
- Capacité de charge statique radiale8120 lbf
- Roulement de rechangeUC212-39
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLP200
- CUP_NON0808250184330