Motion
QJ 316  N2MA/C3

SKF
QJ 316 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 80 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 39 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01511240
N° MFRQJ 316 N2MA/C3
Prix1,687.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 316 N2MA/C3

Palier de contact à quatre points - Alésage de 80 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 39 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI01511240
N° MFRQJ 316 N2MA/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,687.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Angle de contact
    35 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Poids
    10.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 316 N2MA C3 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577313225
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    232 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    228 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316577313225

Aperçu

Description du fabricant
QJ 316 N2MA C3 BRG