Motion
NKI 12/16

SKF
NKI 12/16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01511257
N° MFRNKI 12/16
Prix67.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 12/16

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01511257
N° MFRNKI 12/16
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
Votre prix67.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Avec brides
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 12/16 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 16 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de précision.
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577117809
  • Rpm max.
    26000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.3 kN
  • Série
    NKI
  • CUP_NON
    7316577117809

Aperçu

Description du fabricant
NKI 12/16 AIGUILLE BRG