Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6570 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre total2.8326 po
- Largeur totale1.1250 po
- Poids1.21 lb
Détails
- Détails supplémentairesL’embrayage de la série B200 est conçu avec un ensemble complet de cames retenues dans la course extérieure et nécessite un support de roulement, une lubrification et un scellement. L'embrayage B200A est principalement utilisé pour les applications de butée arrière, comme une application de butée arrière de pompe, mais peut également être utilisé pour les applications d'indexation ou de dépassement. Le diamètre extérieur de la course est le même que celui du roulement à billes métrique de la série 6200 pour faciliter l'assemblage adjacent au roulement à billes.
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB207AB CL
- Page de produit du fabricant
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Course intérieure à tr/min en surcourse2000 tr/min
- SérieB200A
- Capacité de couple275 pi-lb
Aperçu
- Les embrayages nécessitent un support de roulement pour assurer la concentricité entre les courses intérieures et extérieures. Le cône de cet arbre ne doit pas dépasser 0,0002 pouce par pouce.