Motion
CHAÎNE SILENCIEUSE SC303

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC303 SILENT CHAIN

Silent Chain - Standard, Center Guide Style, 0.3750 in Pitch, 0.7500 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI01511333
N° MFRSC303 SILENT CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAMSEY PRODUCTS CORP
SC303 SILENT CHAIN

Silent Chain - Standard, Center Guide Style, 0.3750 in Pitch, 0.7500 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI01511333
N° MFRSC303 SILENT CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.3750 po
  • Poids
    0.5 lb/pi
  • Largeur
    0.7500 po

Details

  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Type de chaîne
    Standard
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne silencieuse
  • Série
    SC
  • Capacité de charge utile
    2950 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE SC303
  • La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
  • Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like