Motion
24-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

REXNORD INC
24-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10518307 / 24-GC5020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI01512006
N° MFR24-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S
Prix519.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
24-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S

10518307 / 24-GC5020-02 IDL FLT ST 4.25RISE F/S
N° D’ARTICLE MI01512006
N° MFR24-GC5020-02 IDL*FLT ST 4.25RISE F/S
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
Prix519.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    35 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Longueur du rouleau
    27 po
  • Poids
    30.38 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Matériel
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • CUP_NON
    793699291292

Aperçu

Description du fabricant
24-GC5020-02 IDL PLAT STL 4.25RISE F/S
  • 24C5020 5x27 rouleaux scellés en usine avec support de montée 4.25