Motion
35350-5188
35350-5188
N° D’ARTICLE MI01512147
N° MFR35350-5188
Prix161.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.
35350-5188
N° D’ARTICLE MI01512147
N° MFR35350-5188

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    75.0000 pi, 22.86 m
  • Épaisseur globale
    0.0790 po;2.01 mm
  • Largeur totale
    0.1880 po, 4.78 mm

Détails

  • Demandes
    Transformation chimique, aliments et boissons, exploitation miniÚre, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, métaux primaires, pùte et papier, eau et eaux usées
  • Marque
    Marque
  • MatĂ©riel
    PTFE étendu, ePTFE
  • TempĂ©rature maximale
    260 °C, 500 °F
  • TempĂ©rature minimale
    -268 °C, -450 °F
  • Pression max. (bar)
    55 bars
  • Pression max. (PSI)
    800 psi
  • Plage de tempĂ©rature
    -268 à 260 °C, -450 à 500 °F

Aperçu

Description du fabricant
GYLON ÉCHANCRÉ 3535 PTFE JT 0,188 PO 75'

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good