Motion
CF10-1VBUURM
Suiveur de came 26 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512199
N° MFRCF10-1VBUURM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 26 mm de diamètre, largeur de rouleau 12 mm, goujon 10 mm de diamètre, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512199
N° MFRCF10-1VBUURM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007286
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9570 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007286

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF10-1VBUURM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté