Motion
CF12VB
Suiveur de came plate - 30 diamètre de rouleau, 14 mm largeur de rouleau, 12 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512202
N° MFRCF12VB
Prix121.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 30 diamètre de rouleau, 14 mm largeur de rouleau, 12 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01512202
N° MFRCF12VB
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
Prix121.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    30
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Goujon Diamètre  
    12 mm
  • Longueur du filetage
    13 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 1.5
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557007491
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19700 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557007491

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM CF12VB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté