Motion
5208MZZG

MRC (SKF)
5208MZZG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.1875 po, double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI01512735
N° MFR5208MZZG
Prix249.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
5208MZZG

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.1875 po, double joint, avec anneau élastique, angle de contact de 30 °, C3
N° D’ARTICLE MI01512735
N° MFR5208MZZG
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
Prix249.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    30.163 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    1.1875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5208 MZZG BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    097741011877
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente de remplissage à double rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    5200-M
  • Anneau à bouton-pression
    Anneau à pression ajusté
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741011877

Aperçu

Description du fabricant
5208 MZZG BRG