Motion
50-F-SS
Vanne à pointeau - 1/2 po, adaptateur mâle, x 1/2 po, NPT mâle, droite
N° D’ARTICLE MI01514629
N° MFR50-F-SS
Prix39.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à pointeau - 1/2 po, adaptateur mâle, x 1/2 po, NPT mâle, droite
N° D’ARTICLE MI01514629
N° MFR50-F-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po

Détails

  • Application
    Conçu pour être utilisé avec des liquides.
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316
  • Type de coupleur
    Adaptateur mâle de type F x filetage mâle
  • Type de fin 1
    Adaptateur mâle
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Pas de joint

Aperçu

Description du fabricant
50FSS

Vous pourriez également aimer