Motion
600-DL-AL
Vanne à pointeau - 6 po, coupleur femelle, x 6 po, bride ANSI, droite
N° D’ARTICLE MI01514630
N° MFR600-DL-AL
Prix416.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à pointeau - 6 po, coupleur femelle, x 6 po, bride ANSI, droite
N° D’ARTICLE MI01514630
N° MFR600-DL-AL
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
Prix416.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    6 po
  • Extrémité 2 Taille
    6 po

Détails

  • Application
    Conçu pour être utilisé avec des liquides.
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coupleur
    Coupleur femelle de type DL x bride ANSI
  • Type de fin 1
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    Bride ANSI
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Matériel
    356T6 Aluminium
  • Pression de fonctionnement maximale
    75 psi
  • Caractéristiques de sécurité
    En aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile

Aperçu

Description du fabricant
600-DL-AL

Vous pourriez également aimer