Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 à 16 EIG
- Taille du corps3/8 po
- Forcer la connexion34.2 lb
- Hexagonales1.1800 po | 30 mm
- Taille hexagonale1.1800 po | 30 mm
- Longueur2.8300 po | 71.80 mm
- Taille0.3750 po
- Poids0.52 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement24655 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
- Débit13.21 gal/min
- Type de raccord de tuyauORB femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-13 à 212 °F
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00030 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Plage de température-13 à 212 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Type de vannePlat
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi