Motion
40 X 80 LSTO

CR SEALS (SKF)
40 X 80 LSTO

Bague d'étanchéité Nilos - DI 40 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI01515319
N° MFR40 X 80 LSTO
Prix175.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
40 X 80 LSTO

Bague d'étanchéité Nilos - DI 40 mm, DI 80 mm
N° D’ARTICLE MI01515319
N° MFR40 X 80 LSTO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix175.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.85
  • Longueur
    6.7
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    40 mm
  • Épaisseur de l’anneau
    4 mm
  • Poids
    0.15 lb, 0.255
  • Largeur
    6.9

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau cylindrique, rouleau sphérique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    LSTO

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ NILOS 40X80 LSTO