Motion
40-2K1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
40-2K1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 40 / 1/2 po pas, pièce jointe K-1
N° D’ARTICLE MI01515456
N° MFR40-2K1 CONN LINK
Prix15.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
40-2K1 CONN LINK

Lien de connexion de l’accessoire – 40 / 1/2 po pas, pièce jointe K-1
N° D’ARTICLE MI01515456
N° MFR40-2K1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Diamètre du trou
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.315 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.701 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.500 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192240

Aperçu

Description du fabricant
40-2 K-1 S.C. CONN LINK
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon