Motion
VMH2.A90P  3/8
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01516271
N° MFRVMH2.A90P 3/8
Prix36.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., 3/8 NPT orifice, corps en laiton, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI01516271
N° MFRVMH2.A90P 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.30 po
  • Longueur totale
    1.77 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille de la vanne
    3/8 po
  • Poids
    4.3800 lb

Détails

  • Application
    Transformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
  • Matériau de la bille
    Laiton
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Connexions d’extrémité
    FNPT
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Type de poignée
    Poignée de verrouillage
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Options
    Poignée en T à ailettes (Oe), trousse de poignée de verrouillage (Op)
  • Style de transfert
    Complet
  • Types de produits
    Vanne à corps vissé
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    VMH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à corps vissé
  • CUP_NON
    649848008108

Aperçu

Description du fabricant
VMH2 A9-OP 3/8" 600PSI VANNE À BILLE EN LAITON