Motion
1010803
Taraud à pointe spiralée - série 1534NR , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 36 , UNS
N° D’ARTICLE MI01517038
N° MFR1010803
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 1534NR , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 36 , UNS
N° D’ARTICLE MI01517038
N° MFR1010803
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 36

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1534NR
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNS

Aperçu

Description du fabricant
1010803 4-36 H2 PL LISTE DE POINTAGE 1534NR