Motion
1012411
Taraud manuel - série 1700(M), matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 2 cannelures, métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI01517348
N° MFR1012411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série 1700(M), matériau en acier haute vitesse, finition brillante, 2 cannelures, métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI01517348
N° MFR1012411
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-11/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    3/8 po

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1700(M)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D3
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
1012411 M1.8X.35 D3 LISTE DES POINTS TPR 1700M