Motion
1310127
Taraud de formage de filetage Rol-Form - série 3300 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, taille de filetage no 4 – 48 , norme de filetage UNF
N° D’ARTICLE MI01517949
N° MFR1310127
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud de formage de filetage Rol-Form - série 3300 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de fond, taille de filetage no 4 – 48 , norme de filetage UNF
N° D’ARTICLE MI01517949
N° MFR1310127
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 48

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Tige allongée
    N’a pas de tige allongée
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    3300
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1310127 4-48 H3 LISTE DES BANDES DE BOTT 3300