Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant800
- Débit maximal tr/min690.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal5130 po-lb
- Rapport nominal1:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio1:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids90.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Puissance d’entrée56.2000 hp
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant800 1/1 C, F ST
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798020457
- Puissance d’entrée maximale56.2000 hp
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Régime de sortie690 tr/min
- Couple de sortie5130
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série800
- StyleC, F
- CUP_NON662798020457
Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)