Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe2 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre1-1/8 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Tige Diamètre1 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueN’a pas de col à portée étendue
- Revêtement de finitionLumineux
- Usine KeywayNon
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures3
- Série930
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
Aperçu
Description du fabricant
5110238 1.1/8 X 1 LISTE DE MILLAGE D’EXTRÉMITÉ 930