Motion
60146
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/8-11 po, longueur : 1-3/4 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530786
N° MFR60146
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 5/8-11 po, longueur : 1-3/4 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530786
N° MFR60146

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    5/8 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur  
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS FHC 60146 5/8-11 X 1-3/4