Motion
61014
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 10-32, longueur : 1-1/2 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530802
N° MFR61014
Prix0.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 10-32, longueur : 1-1/2 po, tête plate, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530802
N° MFR61014

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #10
  • Taille de l’entraînement
    1/8 po
  • Longueur  
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
61014 no 10-32 X 1-1/2 VIS À CLÉ