Motion
72028
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 5-40, longueur : 1/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530936
N° MFR72028
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 5-40, longueur : 1/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530936
N° MFR72028
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #5
  • Taille de l’entraînement
    3/32 po
  • Longueur  
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #5-40

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
72028 no 5-40 X 1/4 VIS À CLÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon