Motion
72058
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 8-32, longueur : 5/8 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530951
N° MFR72058
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 8-32, longueur : 5/8 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530951
N° MFR72058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #8
  • Taille de l’entraînement
    9/64 po
  • Longueur  
    5/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
72058 no 8-32 X 5/8 VIS À CLÉ