Motion
72106
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1/4-20, longueur : 1-3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530975
N° MFR72106
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse, acier, filetage : 1/4-20, longueur : 1-3/4 po, tête ronde, empreinte hexagonale, filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01530975
N° MFR72106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    1/4 po
  • Taille de l’entraînement
    3/16 po
  • Longueur  
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASTM A574; ASME B18.3
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Filetage partiel
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
VIS SHC 72106 1/4-20 X 1-3/4