Spécifications
Dimensions
- Diamètre4 mm
- Taille de l’entraînement3 mm
- Longueur15 mm
- Taille du filetageM4x0.7
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteRonde
- MatérielAcier
- Quantité du colis100
- SpécificationsFils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière