Motion
76290
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M10x1.5, longueur : 15mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531329
N° MFR76290
Prix0.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M10x1.5, longueur : 15mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531329
N° MFR76290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    10 mm
  • Taille de l’entraînement
    8 mm
  • Longueur  
    15 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Fils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
76290 VIS À CLÉ M10-1.50 X 15
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon