Motion
79020
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : no 10-32, longueur : 1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : no 10
N° D’ARTICLE MI01531545
N° MFR79020
Prix0.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier inoxydable, filetage : no 10-32, longueur : 1/2 po, tête ronde, empreinte hexagonale, diamètre : no 10
N° D’ARTICLE MI01531545
N° MFR79020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #10
  • Taille de l’entraînement
    5/32 po
  • Longueur  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
79020 no 10-32 X 1/2 VIS À CLÉ