Spécifications
Dimensions
- Diamètre4 mm
- Taille de l’entraînement2.55 mm
- Longueur16 mm
- Taille du filetageM4x0.7
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- GradeClasse 12.9
- Style de têteBouton
- MatérielAcier
- Quantité du colis100
- SpécificationsANSI B1.13M, ISO 7380
- Système de mesureMétrique
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière