Motion
86176
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 4-40, longueur : 1 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531592
N° MFR86176
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 4-40, longueur : 1 po, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531592
N° MFR86176

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #4
  • Taille de l’entraînement
    3/32 po
  • Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
86176 no 4-40 X 1 VIS À CLÉ