Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.1875 po
- Goujon Diamètre0.7500 po
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.93 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantPCFE 1 3/4
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111359
- Rpm max.2200 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2520 lbf
- Capacité de charge statique radiale1370 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (PCF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166111359
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique