Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.6875 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.57 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantPCFE 2
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166111441
- Rpm max.1400 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale2000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieRouleau de chenille TRAKROL (PCF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166111441
Aperçu
Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCFE 2
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique