Motion
PCFE 2 1/2

MCGILL
PCFE 2 1/2

Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01536968
N° MFRPCFE 2 1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
PCFE 2 1/2

Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.6875 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01536968
N° MFRPCFE 2 1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6875 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.39 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCFE 2 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166111489
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5120 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3120 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (PCF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166111489

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCFE 2 1/2
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Insertion de roulement à billes Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer