Motion
PCFE 4

MCGILL
PCFE 4

Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01536973
N° MFRPCFE 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
PCFE 4

Suiveur de came plate - série TRAKROL Track Roller (PCF), 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI01536973
N° MFRPCFE 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    4.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Poids
    7.63 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PCFE 4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166111656
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    Rouleau de chenille TRAKROL (PCF)
  • CUP_NON
    726166111656

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCFE 4
  • Goujon suiveur de came Diamètre extérieur cylindrique Embout de roulement conique Trou hexagonal sur la face filetée Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer