Motion
POCHETTE NFS-20

MORSE
NFS-20 CLUTCH

Embrayage à came - série NFS, diamètre de l’alésage de 0.787399 po, diamètre total de 2.0472 po, capacité de couple de 62, mode de fonctionnement : indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI01537989
N° MFRNFS-20 CLUTCH
Prix1,453.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
NFS-20 CLUTCH

Embrayage à came - série NFS, diamètre de l’alésage de 0.787399 po, diamètre total de 2.0472 po, capacité de couple de 62, mode de fonctionnement : indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI01537989
N° MFRNFS-20 CLUTCH
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
Prix1,453.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.787399 po
  • Taille de l’alésage
    0.7874 po, 20 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 1.6 mm
  • Diamètre total
    2.0472 po
  • Largeur totale
    0.8268 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'embrayage série NFS est disponible en 13 tailles et est conçu avec les mêmes dimensions globales qu'un roulement à billes série métrique moyenne standard (série 6300 ). L'embrayage série NFS offre environ deux fois la capacité de couple de l'embrayage série NSS. La cage intérieure contient un siège pour clés et la cage extérieure est conçue avec des fentes pour clés européennes. L'embrayage est fourni avec de l'huile protectrice et doit être lubrifié avant l'installation. De plus, un support de roulement est requis.
  • Support de roulement
    Oui
  • Glisser le couple
    1.596 po-lb
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    POCHETTE NFS-20
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Indexation, dépassement
  • Type de modèle
    NFS 20
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    2500 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1300 tr/min
  • Série
    Série NFS
  • Capacité de couple
    62
  • CUP_NON
    662460387550

Aperçu

Description du fabricant
NFS 20 EMBRAYAGE À RAMPE À GALET
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage unidirectionnel NFS Sprag est conçu avec les mêmes dimensions globales que les roulements à billes métriques de série moyenne. Fabriqué avec une cage intérieure contenant un siège pour clés et une cage extérieure contenant des fentes pour clés

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like