Motion
24466
Oil Seal - Solid, 2.438 in Shaft Dia., 3.751 in OD, 0.750 in Overall Width, KIT Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01542027
N° MFR24466
Prix57.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.438 in Shaft Dia., 3.751 in OD, 0.750 in Overall Width, KIT Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01542027
N° MFR24466

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.751 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.438 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de conception
    ENSEMBLE
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311083744
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24466