Motion
DCP35
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01542262
N° MFRDCP35
Prix6.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 3/8 po NPT, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi PSI, taille de corps 3/8 po
N° D’ARTICLE MI01542262
N° MFRDCP35
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
Prix6.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPT
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
  • Débit
    70 pcm
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Matériel
    Acier
  • Interchange standard
    ARO
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
DCP35 CONN. VITESSE AIR MÂLE 3/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté