Motion
STBC300
Pince à boulon en T - 2.766 po de diamètre min., 3.062 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01542304
N° MFRSTBC300
Prix9.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à boulon en T - 2.766 po de diamètre min., 3.062 po de diamètre max., matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01542304
N° MFRSTBC300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3.062 po
  • Diamètre maximal
    3.062 po
  • Diamètre minimum
    2.766 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Type de pince
    Collier de serrage du tuyau
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
STBC300

Vous pourriez également aimer