Motion
426713

DODGE
426713

Bague de verrouillage conique - série 3535 , diamètre de 2-3/4 po, rainure de clavette de 5/8 x 5/16 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01542335
N° MFR426713
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
426713

Bague de verrouillage conique - série 3535 , diamètre de 2-3/4 po, rainure de clavette de 5/8 x 5/16 po, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01542335
N° MFR426713
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    16-1/2 po (acier), 7 po (classe 30 , fer gris)
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    1000 po
  • Capacité de couple
    44800 po
  • CUP_NON
    782475000609
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3535 2-3/4 BAGUE TL DUCTILE 426713