Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.0938 po
- Anneau extérieur Largeur0.4724 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
- Largeur totale1.0938 po
- Poids0.34 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796157071
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- SérieG-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796157071