Motion
3/4X50 LAVAGE PROPRE SANS NOZZ

GATES RUBBER CO
3/4X50 CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Tuyau industriel Clean Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service 13.8 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI01543230
N° MFR3/4X50 CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ
Prix7.40 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/4X50 CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Tuyau industriel Clean Master . 3/4 po de diamètre intérieur, pression de service 13.8 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI01543230
N° MFR3/4X50 CLEAN WASHDOWN W/O NOZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.40 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.53 lb par pi
  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    6.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.25 po
  • Poids
    0.49 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Eau froide et chaude jusqu’à +212°F (+100°C) où de la vapeur est injectée dans l’eau. Utilisé pour le service de lavage de l’usine de papier, de manipulation des aliments ou de transformation nécessitant un tuyau avec un couvercle non marquant.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Applications typiques
    Alimentaire, industriel
  • CUP_NON
    072053449594
  • Pression de service
    13.8

Aperçu

Description du fabricant
3/4 NETTOYAGE AVEC LAVAGE PRINCIPAL SANS