Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Extérieur Diamètre0.8125 po
- Global Largeur0.5000 po
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique6380 N
- Description longueLe roulement à aiguilles BHA98ZOH présente un diamètre d’alésage de 0.5625 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.8125 po, une largeur totale de 0.5000 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes mécaniques légers.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBHA98ZOH
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBHA
- Capacité de charge statique7330 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
- Service intensif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure