Motion
LR5007-2RS
Rouleau de fourche 68 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01543841
N° MFRLR5007-2RS
Prix209.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 68 mm de diamètre, alésage de 35 mm, largeur de rouleau de 20 mm, scellé
N° D’ARTICLE MI01543841
N° MFRLR5007-2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix209.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Diamètre  
    68 mm
  • Rouleau Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802782073

Aperçu

Description du fabricant
LR5007-2RS