Motion
WE125X60
Tuyau pour aliments et boissons Tigerflex® - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI01543961
N° MFRWE125X60
Prix10.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau pour aliments et boissons Tigerflex® - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 50 psi, type de manutention de matériaux de qualité alimentaire, matériau de recouvrement en PVC
N° D’ARTICLE MI01543961
N° MFRWE125X60
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
Prix10.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.33 lb par pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.65 po
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manipulation de matières de qualité alimentaire
  • Matériau du tube intérieur
    PVC
  • Numéro CUP du fabricant
    822353016169
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 150 °F
  • Types de produits
    Tuyau de manutention en PVC de qualité alimentaire avec fil de mise à la terre de la série WE.
  • Matériau de renforcement
    Hélicoïdal en PVC avec fil de mise à la terre
  • Aspiration
    28 po Hg
  • Applications typiques
    Manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, manutention de matériaux - service standard, transfert de produits pharmaceutiques, équipement de transformation du plastique, équipement de transport pneumatique
  • CUP_NON
    822353016169
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
WE125 TIGERFLEX
  • Conception de produit supérieure - Les tuyaux de la série Tigerflex s’inscrivent dans la norme de l’industrie en matière de manutention pneumatique des produits, grâce à notre composé spécialement conçu, à notre conception innovante et à notre contrôle de qualité sans compromis. Offre la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité et de durabilité. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03), 3-A (01) et de l’USDA(12). Fil de mise à la terre - Le fil multibrin aide à prévenir l’accumulation d’électricité statique pour plus de sécurité et à maintenir le bon débit du matériau. Il est intégré dans l’hélice rigide pour prévenir la contamination des matériaux transférés. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Couvercle externe à alvéoles - Offre une flexibilité accrue du tuyau.<lt/>/li<gt/> <lt/>li<gt/>Sans phtalate