Motion
C285 1 1/4 NKW N/SS

LOVEJOY INC
C285 1 1/4 NKW N/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441036 - Taille du raccord : C285, mâchoire droite, 1.250 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI01544080
N° MFRC285 1 1/4 NKW N/SS
Prix555.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C285 1 1/4 NKW N/SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441036 - Taille du raccord : C285, mâchoire droite, 1.250 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI01544080
N° MFRC285 1 1/4 NKW N/SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix555.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    9.1300 po
  • Code de taille de raccord
    C285
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Poids
    42.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • Capacité de couple
    16680 po
  • CUP_NON
    685144410368

Aperçu

Description du fabricant
C285-HUB-1-1/4-NKW-N/SS