Motion
60 DLT HUB 1-1/2

LOVEJOY INC
60 DLT HUB 1-1/2

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439097 - Taille 60 lb, Alésage 1.5000 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01544108
N° MFR60 DLT HUB 1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
60 DLT HUB 1-1/2

Concentrateur de couplage Flex Link-Type 68514439097 - Taille 60 lb, Alésage 1.5000 po, triangulaire, fonte ductile
N° D’ARTICLE MI01544108
N° MFR60 DLT HUB 1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Code de taille de raccord
    60
  • Concentrateur Diamètre  
    4.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0300 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Forme de moyeu
    Triangulaire
  • Comprend
    (2) Vis de pression à 120°
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144390974
  • Série
    Deltaflex
  • CUP_NON
    685144390974

Aperçu

Description du fabricant
60 DLT HUB 1-1/2