Motion
SRT7012 VIS À BILLES 1500-0250 À DROITE4 PI

NOOK INDUSTRIES
SRT7012 BALL SCR 1500-0250 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 1.5000 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01544745
N° MFRSRT7012 BALL SCR 1500-0250 RH 4 FT
Prix671.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SRT7012 BALL SCR 1500-0250 RH 4 FT

Vis à bille Srt - 1.5000 po de diamètre nominal, droite, 48 po de longueur
N° D’ARTICLE MI01544745
N° MFRSRT7012 BALL SCR 1500-0250 RH 4 FT
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
Prix671.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    1.5000 po
  • Plomb
    0.2500 po
  • Précision du plomb
    0.004 po/pi
  • Longueur
    48 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.5000 po
  • Longueur totale
    48.0000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    1.3200 po
  • Poids de la vis
    5.16 pi-lb

Détails

  • Types de produits
    Vis à bille SRT
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SRT7012 VIS À BILLES 1500-0250 À DROITE4 PI